Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
コピートレイ・T2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84125784
品番
4918C002
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
対象機種MF7725F、MF7625F。右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:対象外●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230126●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4480-80
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。