LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
84125827
品番
0287015.PXCN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATO
カラー = 青
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 12.3mm
本体材質 = PA 66
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +150℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)
32dc
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応