パワーアンプリファイアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番68-4432-61 注文コード84126028 品番XMV4280-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

【出力】(ローインピーダンス時)4Ω:280W×8 / 8Ω:280W×8 / 4ΩDoublePowerMode:560W×4 / 8ΩDoublePowerMode:560W×4(ハイインピーダンス時)100V line:250W×8/40Ω、70V line:250W×8/20Ω
入力感度:RL=8Ω/+4dBu
S/N比:≧100dB
消費電力:1/8出力時450W、Idle時73W、Standby時23W
全高周波歪率:≦0.2%
周波数特性:20Hz - 20kHz ±1.0d

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-61
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする