SONY
SONYの デスク・テーブル
SONYの デスク周辺用品
SONYの モニター机上台
ノイズキャンセリング搭載ウォークマン専用ヘッドホン ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84126204
品番
MDR-NWNC33/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,360
ノイズキャンセリング機能搭載 ウォークマン と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。取り扱いやすい60cmショートケーブル仕様。用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-71
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。