Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84126317 品番0287010.PXCN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATO
カラー = 赤
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 12.3mm
本体材質 = PA 66
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +150℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
盤製作

少量での注文が可能で大変助かっています。少量で注文できるものを増やしてほしいです。

2025-06-23
用途:
盤製作

少ない数量で注文できて大変助かりました。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする