Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 35A 定格電圧 80V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84126396 品番157.5701.5351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Littelfuseボルト止めヒューズ. Littelfuse ハウジングヒューズストリップは、電池式車両に適しています。 定格電流は、35 → 500 A、80 V dcです。 90 °及びストレートフォークタイプのラグを利用できます。 融点エレメントの目視点検が可能な機能を備えています。

仕様
ヒューズタイプ = ヒューズストリップ
ブレードサイズ = 通常
カラー = 白
長さ = 32mm
幅 = 20mm
高さ = 10.5mm
本体材質 = 亜鉛合金
溶断速度 = F
遮断容量最大電圧 R = 210 A
定格電圧(V)80dc 定格電流(A)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする