Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84126615 品番RXEF040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー

仕様
動作時間 = 3.8s
保持電流 = 0.4A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.6mm
高さ = 13.5mm
幅 = 3mm
最小抵抗 = 0.55Ω
最大抵抗 = 1.29Ω
電力損失 = 0.56W
リード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする