曜日別特売
0299080.TXN Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 84126737

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84126737品番0299080.TXN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最大
カラー = ナチュラル
長さ = 29.21mm
幅 = 8.85mm
高さ = 34.29mm
本体材質 = フェノール樹脂
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc定格電流(A)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする