Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84126816 品番1812L050PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 0.75mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 1Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm
定格電圧(V)15dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする