Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.15A 30V dc 0.05A 1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84127096 品番1210L005WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 1.5s
保持電流 = 0.05A
電流 Max = 10 A
長さ = 3.43mm
高さ = 1.25mm
幅 = 2.8mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 3.6Ω
最大抵抗 = 50Ω
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1210℃
シリーズ = 1210L
定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする