曜日別特売

DDR4-3200 MEMORY

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)32
内容量1本注文コード84127105品番PS0155NA1MCG
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年

容量(GB)32仕様●メモリタイプ:UDIMM●容量:32768MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):32mm●本体サイズ(W):134mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-11
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする