Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84127358 品番0298125.ZXEH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。

仕様
ヒューズタイプ = ボルト止め
ブレードサイズ = 最大
カラー = 緑
長さ = 68.58mm
幅 = 19.05mm
高さ = 10.67mm
本体材質 = PPA
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする