Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84127394 品番1812L050/30PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。

仕様
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 1mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = はんだメッキ-銅
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 1Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
シリーズ = 1812L
定格電圧(V)30dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする