Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84127498 品番2016L100/33DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。

仕様
動作時間 = 0.5s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 40 A
長さ = 5.44mm
高さ = 1.25mm
幅 = 4.43mm
ターミナル材質 = はんだメッキ-銅
最小抵抗 = 0.1Ω
最大抵抗 = 400mΩ
電力損失 = 1.4W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm
定格電圧(V)33dc 定格電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする