曜日別特売
0498040.M Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 84127559

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84127559品番0498040.M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。

仕様
ヒューズタイプ = ボルト止め
カラー = 緑
長さ = 16mm
幅 = 12mm
高さ = 8mm
全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm
本体材質 = 熱可塑性
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MIDI Bolt-Down℃
動作温度範囲 = -40 → +125 ℃
定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする