Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84127760 品番153.5631.5801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます

仕様
ヒューズタイプ = BF1
カラー = ナチュラル
長さ = 42mm
幅 = 12mm
高さ = 8mm
全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm
本体材質 = 熱可塑性
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = BF1
ULクラス = UL 248
定格電圧(V)32dc 定格電流(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする