チームルームシステム アクセサリミーティングバーA20/A30用 CTP18-STDタッチコンソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84130009 品番CTP18-STD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,140

ミーティングバー A20/A30用
CTP18 タッチコンソール x 1
1x PoE 電源アダプター
ウォールブラケット x 1
1x 7.5m CAT5E ケーブル
ケーブルロックボックス x 1
2 年間のハードウェア保証を含みます
プラットフォーム非依存、ユニバーサルバージョン

仕様●コード番号:Y2L00AJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7921-80
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする