FSC
FSCの PCアクセサリー
FSCの USBハブ
USBポートを四つに増設 薄型USB3.0 HUB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84130289
品番
FS-HUBUS02
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
USB3.0/5Gpbs高速データ転送
USBメモリやハードディスクに最適
ケーブル長9cm
携帯便利なスリム&コンパクト設計
高級感のあるアルミ製素材採用
仕様
●製品タイプ:USB HUB●ケーブル長さ:約90cm●素材:アルミ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7553-85
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。