SC-40A SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ CKD 84155242

SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84155242 品番 SC-40A
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥17,991
販売価格(税別)
16,355
接続口径Rc1 1/2 材質(本体)アルミダイカスト 制御方向メータイン・メータアウト ねじの種類Rc 接続方式Rc 本体形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする