CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84155251
品番
SC-50A
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
接続口径
Rc2
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード