SC-25A-X1 SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ CKD 84155276

SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1 注文コード84155276 品番SC-25A-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,760
この商品は接続口径5種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1 材質(本体)アルミダイカスト 制御方向メータイン・メータアウト ねじの種類Rc 接続方式Rc 本体形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする