76943-6A00C グリップ,リア サイド LH ニッサン 84161744

グリップ,リア サイド LH

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84161744 品番76943-6A00C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
DIY
株式会社小森設計事務所 様

キャラバン バン DXに取付 純正部品なので
加工が必要ですが取付出来ました。

対象商品:
83715984
2024-05-13
用途:
後部座席に乗降時
その他業種

カットする場所決めを慎重にやりましたが比較的取り付けは容易です

対象商品:
83715984
2021-02-26
用途:
キャラバン NV350 スライドドアのアシストグリップ用に

キャラバンNV350プレミアムGXの後部スライドドアのアシストグリップとして左右2個取り付けました。助手席側は取付ボルトがあって問題はありませんが、運転席側はボルトがなく、ひっくり返して取り付けるため、高さを少し下にずらし車体に直接穴をあけてボルト締めしました。プラスチックのトリムを切り欠く作業は必要ですが、ユーチューブに取り付けの参考動画もアップされていますので是非参考になさってください。価格も他のサイトで購入するより格段に安価ですし、何より取り付け後の乗降が安心で本当に楽になりました。超お勧めします。他のグリップも型番だけでなく画像が載っていると助かりますのでお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
83715984
2021-10-16
用途:
NV350に装着
その他業種

純正だから問題なく装着。安い!!某パーツメーカー品の十分の一以下。

対象商品:
83715984
2020-10-12
用途:
NV350キャラバンのリア昇降の為
その他業種

早期の対応に感謝しております。以前より検討、検索していて、インターネット等では純正品が高価であり、諦め掛けていたところにモノタロウさんにたどり着きました。商品は、しっかりしており、実際にリアの左右に取付けが終了し、機能性もあり満足最高です。最後に、モノタロウさんには純正品、また、それに近い物が多数あり、カタログ等を購入(自分も実際に購入済)しての検索がお勧めです。

対象商品:
83715984
2021-03-10
用途:
車の乗り降りに使用しています。
建設業・工事業

さすが純正部品でした。クオリティーも良く購入して良かったです。

対象商品:
83715984
2020-02-19
用途:
趣味
自動車・二輪車・自転車関連業

6年乗ったNV350キャラバンプレミアムGXライダー2.5DTからの乗り換えで、同じNV350キャラバン バン DX スーパーロング ワイドを キャンパー仕様のキャラバンを作ろうと購入、前車にもリアの昇降グリップを左右後付けしていて重宝していたので今回も取り付ける為に購入しました。取り付けには少し工夫が要りますが、部品だけ安価に購入出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
83715984
2020-04-21
用途:
純正なのでぴったり
サービス業

純正なのでぴったり(^_^)v社外の品物は同じような物なのに5倍くらいの値段…(ToT)
モノタロウに救われましたm(_ _)m

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)