METCASE ケース 電子機器用 367 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84176236 品番M5505119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 367 mm
幅 = 300 mm
高さ = 134.5 mm
外形寸法 = 367 x 300 x 134.5mm
色 = Black
IP保護等級 = IP40
シリーズ = Unicase
重量 = 2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする