KGV 50/6 Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG 84176507

Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84176507品番KGV 50/6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。

仕様
極数 = 5
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP40
DINナンバー = DIN EN 60529
シリーズ = KGV
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする