不織布 A4ゆったりフラットトート 20枚セット 無地品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
チョコレート
内容量1セット(20枚)注文コード84178336品番G1JF0152-15-20
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マチなしのフラットな形でA4横サイズ対応バッグです。A4が横にも入り少し大きめサイズです。

材質不織布(PP)チョコレートサイズA4マチなし/平袋質量(g)90寸法(幅W×高さH)(mm)約380×350持ち手寸法(mm)約30×450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする