ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
不織布 横長スタンダードバッグ 20枚セット 無地品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
色
ホワイト
注文コード
84178668
品番
G1JF0134-03-20
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
横長のA4サイズ対応バッグです。マチ付きで容量も十分。
材質
不織布(PP)
色
ホワイト
サイズ
A4
形
マチあり/角底
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約360×300×100
持ち手寸法(mm)
約30×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません