ジャストコーポレーション
不織布 A4スクエアトート 20枚セット 無地品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
ブラック
ホワイト
アイボリー
オレンジ
ウルトラマリン
チョコレート
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
84179149
品番
G1JF0155-08-20
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ほぼ正方形サイズ。書類もしっかり収まりイベントにもオススメ!
材質
不織布(PP)
色
アイボリー
サイズ
A4
形
マチあり/角底
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約320×330×110
持ち手寸法(mm)
約30×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません