画像準備中

不織布 マジックテープ付トート(M) 20枚セット 無地品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) チョコレート 注文コード84179490 品番G1JF0157-15-20
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンで活躍する船底タイプのバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。

材質不織布(PP) チョコレート サイズM マチあり/船底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×280×120 持ち手寸法(mm)約30×580

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする