デジタルらくらくトーチU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84180077 品番BTPA302-12
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。
送給装置の移動頻度を大幅に低減。
ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。

用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業 仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350 質量(kg)13.1 ケーブル長(m)12 定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280 冷却方式空冷 定格使用率(%)60
注意
※ステンレスは非対応です。
※標準組込チップは1.2mmです。()内のワイヤサイズをご使用の場合は別途別売品が必要です。
※WB-M352L、P352L、P502L、P350L、P500Lの直流低スパッタ(CBT-EX)モードは非対応です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする