商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1セット付属品溶接電源:CPV-500G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6017/制御ケーブル:BKCPJ-0415/制御ケーブル:BKCPJ-0615/ガスホース:BKGG-0615注文コード84180375品番インバータオート500G 15m延長仕様
参考基準価格(税別)¥1,410,900販売価格(税込)¥1,427,800販売価格(税別)
小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。
インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。
サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。
大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)