用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。付属品溶接電源:CPTM-1604/ワイヤ送給装置:CMM-2304/溶接トーチ:BT1804-30/ガス流量調整器:XCR-151/パワーケーブル:BKPT-2205/制御ケーブル:BKCPJ-0505/ガスホース:BKGG-0605仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35