CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品溶接電源:CPTM-1802/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT2004-30/ガス流量調整器:NP-202 注文コード84180890 品番ダイナオートミニ180BC オープン型 延長無し仕様
参考基準価格(税別)¥518,200 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品溶接電源:CPTM-1802/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT2004-30/ガス流量調整器:NP-202 仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2 質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10 定格電流(A)60〜180 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)16〜24 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)40 最高無負荷電圧(V)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする