CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品溶接電源:CPTM-1604/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT1804-30/ガス流量調整器:XCR-151/パワーケーブル:BKPT-2205/制御ケーブル:BKCPJ-0505/ガスホース:BKGG-0605 注文コード84180944 品番ダイナオートミニ160BC オープン型 延長5m仕様
参考基準価格(税別)¥513,300 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。
軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。
独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。
インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)

付属品溶接電源:CPTM-1604/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT1804-30/ガス流量調整器:XCR-151/パワーケーブル:BKPT-2205/制御ケーブル:BKCPJ-0505/ガスホース:BKGG-0605 仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2) 質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12 定格電流(A)20〜160 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)14〜26 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)30 最高無負荷電圧(V)35
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合は別売品が必要です。
※オープン型ご使用時は別途(U4345H01/U4345G01/U4345P00)が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする