定格使用率(%)40
定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:350/交流手溶接・直流手溶接:250
定格入力電圧(V)200/220
相数三相
定格周波数(Hz)50/60共用
最高無負荷電圧(V)70/77
質量(kg)(溶接電源)56
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
付属品溶接電源:WB-A350P/溶接トーチ:AWD-26(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:12.2・10.2/直流TIG:12.3・10.8/交流手溶接:15.6・10.2/直流手溶接:10.5・9.1●溶接条件メモリ数:100
定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:24/交流手溶接・直流手溶接:30
出力電流範囲(A)交流TIG:5〜350(ソフトモード:5〜250)/直流TIG:2〜350/交流手溶接・直流手溶接:10〜250
スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート