ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗什器
ジャストコーポレーションの ワゴン什器
三段かご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84181739
品番
GE-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大量陳列が可能なワイヤーバスケット。
用途
シンプルながらも大容量!店舗等での商品陳列におすすめな3段式で、投げ込み陳列等にも最適です。組み立ても簡単のためすぐにご使用いただけます。
材質
本体:スチール
色
白
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:1040×430×370、外箱:210×450×420