ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 物品棚/収納用品
ジャストコーポレーションの 軽・中量棚
ジャストコーポレーションの 軽・中量棚用オプション
ネットカゴ 10個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
84181748
品番
GE-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルかつ大容量のバスケットです!
用途
台や机の上に置いて商品アピールにも使えて、片付けた際も重ねて置けて省スペースです!
材質
スチール
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【組立時】200×295×380