商品画像

PF-100RN-A4AC インクジェットフィルム サンハヤト 84184959 PF-100RN-A4AC インクジェットフィルム サンハヤト 84184959

インクジェットフィルム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 84184959 品番 PF-100RN-A4AC
参考基準価格(税別)¥47,520 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。

質量(kg)1.6 本体寸法(mm)210×297(A4) 厚さ(μm)(1枚)145 保管温度範囲(℃)10〜35(10〜60%) 入数100枚入 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コピー機やレーザープリンタではご使用できません。インクタイプや印刷モードに制限のある機種では十分な印刷結果が得られない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする