アートトワレ
アートトワレの 非常用トイレ
アートトワレ サボテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×2個
注文コード
84185038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう
用途
緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。
備蓄用、災害・防災時のトイレ処理
セット内容
凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×2個
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×25×170
柄
サボテン
枠
クラフト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070