曜日別特売
AL-W160 くきたっちアルファL シーム 84186525

AL-W160 くきたっちアルファL シーム 84186525
AL-W160 くきたっちアルファL シーム 84186525

くきたっちアルファL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(160個)注文コード84186525品番AL-W160
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

茎保持部の内径が大きいので、ナスの株元や、太い枝や茎も保持できます。
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を挟めます。
紐挟み部が長いため、複数本の紐が挟みやすく、株元誘引作業が大幅に短縮できます。

用途
ナス・ピーマンの株元や大きな茎・枝誘引用
ホワイト内径(Φmm)33×43(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする