曜日別特売
PMS-G12 プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P シーム 84186954

PMS-G12 プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P シーム 84186954
PMS-G12 プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P シーム 84186954
PMS-G12 プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P シーム 84186954

プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(12セット)注文コード84186954品番PMS-G12
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

広がりやすい花や観葉植物を美しくまとめて支える。
植物の種類や生長に合わせて、支える位置を自由に調整できます。
連結することでより広い範囲を支えられます。
プランツハンガーミニ本体と支柱がセットになっているのですぐに使用することができます。
本体と支柱の組み合わせで様々なレイアウトが可能です。

材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(支柱)耐候性ポリプロピレン寸法(mm)143×8(保持部)支柱寸法(径×長さL)(mm)8×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする