DO-2935A オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー) 84188660

 

DO-2935A オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー) 84188660
DO-2935A オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー) 84188660
DO-2935A オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー) 84188660
DO-2935A オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー) 84188660

オイルフィルター交換キャッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード84188660品番DO-2935A
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする