曜日別特売
Line Brown200×300 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織 84188730

Line Brown200×300 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織 84188730
Line Brown200×300 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織 84188730
Line Brown200×300 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織 84188730
Line Brown200×300 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織 84188730

屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)200×300ブラウンライン注文コード84188730品番Line Brown200×300
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。
裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。
夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。
上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。
屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。
日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。
防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。
特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。
デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。
汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。
屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。
屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。

用途
屋外用(屋内でも使用可)
仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級寸法(mm)200×300ブラウンタイプ屋外用番号【防災】E2230351抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)ラインパイル長(mm)約9-3(±0.5)密度1/8G透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2全厚(mm)10(±0.5)組成ポリプロピレン100%
注意
※置き敷きでご使用になられる場合、カ ー ベット自体が滑り転倒する可能性があります。滑り止めシ ー ト等を敷いて頂く事をお勧め致します。
※折れやシワが残っていると、つまづき等の転倒事故の元になりますのでご注意下さい。
※パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐために、すぐにハサミでカットして下さい。
※タバコ・花火・バーベュー等、火気をカーベットに近づけないでください。
※美観・衛生の維持のため、掃き掃除や電気掃除機による日常的な清掃をお勧めします。
※汚れた際には、汚れが広がらないように即座に拭き取って下さい。汚れによってとれない物もあります。
※メンテナンスの際、使用する洗剤は中性洗剤をご使用下さい。それ以外をご使用されると変色する恐れがあります。
※防虫剤・殺虫剤・消毒液などを直接カーベットに散布すると、パイルが変色する事があるのでご注意下さい。
※製品により柄に多少の個体差がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする