アサヒグリーン
アサヒグリーンの ラップ・消耗品・食品包材
アサヒグリーンの 食品容器
アサヒグリーンの 汎用トレー
ポプラ舟皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
84189466
品番
5024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
やわらかな白さが特徴的です。たこ焼はもちろん、スイーツやおかず等、様々な用途にご利用いただけます。
厚さ(mm)
0.45〜0.50
サイズ
4号
高さ(mm)
30
短辺(mm)
65
長辺(mm)
115
注意
※天然素材の為、記載サイズより誤差が生じる場合がございます。