代表画像

SNMG120402-TF NS9530 ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 84191670 SNMG120402-TF NS9530 ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 84191670

ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形インサート 種別NS9530 注文コード84191670 品番SNMG120402-TF NS9530
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は形状・種別など18種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)水平方向:12.7 厚さ(mm)4.76 種別NS9530 形状正方形インサート 内接円(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5.16 コーナー半径Re(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.1 最大切込み(mm)0.5 最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする