曜日別特売
WWMU05X205R-DJ AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き タンガロイ 84192555

代表画像

WWMU05X205R-DJ AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き タンガロイ 84192555
WWMU05X205R-DJ AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き タンガロイ 84192555

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質炭素鋼種別AH7030コーナー半径Re(mm)0.5注文コード84192555品番WWMU05X205R-DJ AH7030
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質炭素鋼種別AH7030取付穴径(Φmm)2.5コーナー半径Re(mm)0.5厚さS(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)5.8
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする