曜日別特売

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き - タンガロイタングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き - タンガロイタングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18491419WWMU05X205R-DJ--AH3135
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697646WWMU05X205R-DJ AH9030六角形80°5.4AH9030
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491428WWMU060306R-DJ--AH3135
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697655WWMU060306R-DJ AH9030六角形80°6.5AH9030
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491437WWMU08X408R-DJ--AH3135
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491446WWMU09X510R-DJ--AH3135
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491455WWMU11X512R-DJ--AH3135
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491464WWMU13X512R-DJ--AH3135
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032152WWMU08X408R-DJ AH9030六角形80°8.7AH9030
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032161WWMU09X510R-DJ AH9030六角形80°-AH9030
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032177WWMU11X512R-DJ AH9030六角形80°-AH9030
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032186WWMU13X512R-DJ AH9030六角形80°13AH9030
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
84192537WWMU05X205R-DJ AH7020--炭素鋼
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
84192555WWMU05X205R-DJ AH7030--炭素鋼
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
84192580WWMU060306R-DJ AH7020--炭素鋼
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
84192598WWMU060306R-DJ AH7030--炭素鋼
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
84192616WWMU08X408R-DJ AH7020--炭素鋼
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
84192634WWMU08X408R-DJ AH7030--炭素鋼
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
84192659WWMU09X510R-DJ AH7020--炭素鋼
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
84192677WWMU09X510R-DJ AH7030--炭素鋼
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
84192695WWMU11X512R-DJ AH7020--炭素鋼
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
84192720WWMU11X512R-DJ AH7030--炭素鋼
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
84195958WWMU13X512R-DJ AH7020--炭素鋼
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
84195985WWMU13X512R-DJ AH7030--炭素鋼
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする