商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)形状ひし形インサート注文コード84193115品番CNMG090404E-ZM AH6225
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など51種類から選べます他の種類を見る 鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性