代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.2
種別
T9215
注文コード
84193815
品番
TNMG110402E-ZF T9215
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
T9215
形状
正三角形インサート
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
水平方向:11
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.26
コーナー半径Re(mm)
0.2
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
最大切込み(mm)
1.5
最小送り(mm)
0.03