曜日別特売
TNMG110404E-TS T9215 ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84194296

代表画像

TNMG110404E-TS T9215 ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84194296
TNMG110404E-TS T9215 ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84194296

ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)種別T9215注文コード84194296品番TNMG110404E-TS T9215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別T9215形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26コーナー半径Re(mm)0.4最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5最小送り(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする