代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84196046
品番
VCP200L18.2A30-02S12 AH715
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH715
先端角(°)
60
切刃長さ(mm)
24.7
加工径(mm)
2.5
取付ねじ
S12
最大溝深さ(mm)
15.5
切込み角度(°)
60
ねじれ角(°)
フルート:0
レンチ
KEYV-S12
入数
フルート:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
20
最大切込み(mm)
18.2
フランジ径(Φmm)
18.3
接触面の径(mm)
18.3